Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22315 E/C4 ID 75mm AD 160mm Breite55mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000870582
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10085977
EAN/GTIN:
     7316571119014
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
75 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
5,55 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 198,23*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 198,46*
1
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 208,67*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 235,66*
Lager 1498
2
1
Frei Haus
ab € 261,50*
€ 288,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102564
ab € 147,19*
Ähnlich
SNR
22315.EAW33C4
ab € 114,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.