Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT16 ID 80mm AD 110mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000870841
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10108086
EAN/GTIN:
     9008745731983
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
0,915 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 45,15*
€ 60,83*
5 Tage
65
€ 10,00*
ab € 53,15*
€ 68,18*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 70,75*
3 Tage
33
€ 4,30*
ab € 59,57*
€ 79,73*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 69,34*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.