Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM10 ID 50mm AD 70mm Breite11mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000872298
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155220
EAN/GTIN:
     9008745720734
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Gewicht:
0,14 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
70 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,01*
7 Tage
110
1
€ 10,00*
ab € 4,18*
€ 6,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 7,15*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 10,21*
4 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.