Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6306 ZZECM ID 30mm AD 72mm Breite19mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000872671
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164455
EAN/GTIN:
     4991893771572
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,35 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft mit eingeengten Toleranzen
Marke:
NACHI
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,89*
3 Tage
199
10
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,93*
1 Tag
199
1
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 7,16*
Lager 1498
199
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,23*
1 Tag
199
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.