Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21309 EXQW33 ID 45mm AD 100mm Breite25mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 21309 EXQW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
NACHI 21309 EXQW33 Pendelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000872702
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164937
EAN/GTIN:
     4991893439526
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
45 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
0,93 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NACHI
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 35,93*
€ 45,62*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 44,55*
€ 55,49*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 44,87*
€ 55,85*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,22*
€ 60,74*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 57,07*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.