Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM30 ID 150mm AD 195mm Breite24mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000873152
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172883
EAN/GTIN:
     9008745731907
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
1,85 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
195 mm
Innen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 40,26*
€ 53,66*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 47,04*
€ 60,77*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 49,01*
€ 62,73*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 52,74*
€ 71,25*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 61,43*
€ 77,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.