Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM6 ID 30mm AD 45mm Breite7mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM6 MUTTER
NKE KM6 MUTTER
NKE KM6 MUTTER
Artikel-Nr.:
     1498-8000873153
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172887
EAN/GTIN:
     9008745233319
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,76*
2 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,86*
7 Tage
154
1
€ 10,00*
ab € 2,66*
€ 3,88*
2 Tage
66
1
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,90*
Lager 1498
66
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.