Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22311 .EK.F800 ID 55mm AD 120mm Breite43mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000873594
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10187382
EAN/GTIN:
     3413520085827
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +200 °C
Gewicht:
2,328 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft mit eingeengten Toleranzen
Marke:
SNR
Ausführung:
für schwingende Beanspruchung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 108,53*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 111,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,53*
€ 124,42*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 140,75*
Lager 1498
1
1
Frei Haus
ab € 173,10*
€ 189,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22311 EK/VA405
ab € 105,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.