Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB0808 E40BY ID 8mm AD 10mm B.8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000873947
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA Buchse EGB0808 E40BY ID 8mm AD 10mm B.8mm INA Breite 8 mm Temperaturbereich -200 bis +280 Grad Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,002 kg Marke INA
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 Grad
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
INA
Material:
Stahl
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,52*
7 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 0,39*
€ 0,62*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 0,70*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.