Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB1215 E40BY ID 12mm AD 14mm B.15mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000873976
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189618
EAN/GTIN:
     4012802756333
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 Grad
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Material:
Stahl
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,8972*
€ 1,3872*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 1,64*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,83*
6 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Lager 1498
20
1
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.