Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGF10090 E40Y ID 10mm AD 12mm B.9mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000874082
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10189812
EAN/GTIN:
     4012802759730
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 10m...
INA Buchse EGF10090 E40Y ID 10mm AD 12mm B.9mm INA Breite 9 mm Temperaturbereich -200 bis +280 Grad Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,003 kg Marke INA
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 Grad
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,003 kg
Marke:
INA
Material:
Stahl
Außen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, bundbuchse (gleitlager) ina, Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
30
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,81*
5 Tage
124
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,83*
7 Tage
124
1
€ 10,00*
ab € 0,67*
€ 1,07*
1 Tag
124
1
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 1498
124
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.