Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB1525 -E50-Y ID 15mm AD 17mm B.25mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000874143
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190212
EAN/GTIN:
     4012802758337
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA Buchse EGB1525 -E50-Y ID 15mm AD 17mm B.25mm INA Breite 25 mm Temperaturbereich -40 bis 110 °C Schmierung und Wartung wartungsarm, für geschmierte Anwendungen Gewicht 0,007 kg Marke INA
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,007 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
17 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,44*
6 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 1,06*
€ 1,63*
1 Tag
57
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,87*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,04*
Lager 1498
57
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.