Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB3550 -E50-Y ID 35mm AD 39mm B.50mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000874162
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190233
EAN/GTIN:
     4012802760231
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,07 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
39 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,94*
7 Tage
70
1
€ 10,00*
ab € 2,73*
€ 4,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,7346*
€ 4,0446*
3 Tage
70
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,95*
Lager 1498
70
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.