Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung TS52 ID 240mm AD 275mm B.42mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000874272
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10056397
EAN/GTIN:
     7316577016904
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
SKF Gehäusedichtung TS52 ID 240mm AD 275mm B.42mm SKF Breite 42 mm Temperaturbereich -50 bis +200 Grad Gewicht 3,33 kg Marke SKF Ausführung Labyrinthdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Temperaturbereich:
-50 bis +200 Grad
Gewicht:
3,33 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Labyrinthdichtung
Außen-Ø:
275 mm
Innen-Ø:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusedichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 191,33*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 192,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 191,14*
€ 222,34*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 222,88*
Lager 1498
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,58*
€ 281,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.