Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallagerscheiben AS1114 ID 70mm AD 95mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000876721
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156516
EAN/GTIN:
     4547359021226
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Gewicht:
0,025 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe, Axiallagerscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,06*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,10*
Lager 1498
41
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS7095
ab € 2,22*
Ähnlich
INA
0000197040000
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.