Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrollen KRV80 LLH/3AS ID 30mm AD 80mm Breite100mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000876858
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120608
EAN/GTIN:
     4547359007855
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Weitere technische Eigenschaften:· Exzenterring: ohne Exzenterring· Lieferumfang: mit Nutmutter und Schmiernippel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
30 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Gewicht:
1,924 kg
Befestigungsart:
Innensechskant
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen, Kurvenrolle, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 64,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 70,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,42*
€ 72,95*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 76,93*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 71,28*
€ 82,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV80-PP-A
ab € 80,51*
Ähnlich
SKF
KRV 80 PPA
ab € 114,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.