Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183020 ID 100mm AD 150mm Breite37mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000877368
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10048583
EAN/GTIN:
     4054364123031
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
2,08 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 221,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,63*
€ 221,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 221,28*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 203,12*
€ 225,74*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 328,09*
€ 354,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 328,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.