Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 781 B 3/8 \" Antriebs-4-KT.3/8 Zoll Abtriebs-4-KT.1/4 Zoll L.27,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000907875
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042672001
EAN/GTIN:
     4013288221247
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
aus CV-Stahl · matt verchromt · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber, non impact)10 mm (3/8\")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4\")-AußenvierkantWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Abtriebsvierkant mm:
6,3 mm
Abtriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 7,58*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,71*
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,72*
Lager 1498
47
1
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 7,75*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.