| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001106330 Herst.-Nr.: HP4379O22220000 EAN/GTIN: 4063382215826 |
| | |
|
| | |
| Duravit Happy D.2 Plus C-Shaped Set wandhängend 1175x490x480 mm - HP4379O22220000Weitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: HP4379 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 1175 mm | Höhe: | 480 mm | Überlauf: | mit Überlauf | Variante: | Becken mittig | Tiefe: | 490 mm | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Farbe Korpus: | weiß hochglanz | Farbe Front: | weiß hochglanz | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | 2 Schubkästen, oben mit Siphonausschnitt und Schürze | Designer: | sieger design | Montage: | Wandmontage | Besonderheit: | mit Raumsparsiphon, mit Push-Open-Ventil | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Besonderheiten: | c-shaped (bündiger Kantenverlauf) | Oberfläche Front: | Melamin | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Oberfläche Korpus: | Melamin | Griff: | ohne Griff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Einbauwaschbecken, Einbauwaschtisch, Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, einbauwaschbecken duravit, 01344060980101, Waschplatz, Waschtischset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.319,15* | € 2.615,1966* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.398,49* | € 2.634,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.402,30* | € 2.637,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.414,79* | € 2.648,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|