Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischset HAPPY D.2 PLUS 1175x490mm 2 Hahnlöcher weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001106866
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     HP4739E22220000
EAN/GTIN:
     4063382214317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konsolenplatte Badeinrichtung
Konsolenplatte Badmöbel
Trägerplatte Badeinrichtung
Trägerplatte Badezimmer
Duravit Happy D.2 Plus C-Bonded Set mit Metallkonsole Weiß Hochglanz1175x490x850 mm - HP4739E22220000Weitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: HP4739
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1175 mm
Höhe:
850 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
490 mm
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Farbe Front:
weiß hochglanz
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Öffnungsart:
mit offenem Fach
Designer:
sieger design
Montage:
bodenstehend
Besonderheit:
mit Push-Open-Ventil
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Besonderheiten:
mit 1 Handtuchhalter
Oberfläche Front:
Melamin
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
ohne Griff
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, waschtischplatte, 01344060260301, Waschplatz, Waschtischset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.797,58*
€ 2.051,2712*
€ 5,95*
ab € 1.863,10*
€ 2.066,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.863,98*
€ 2.073,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,17*
€ 2.082,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,29*
€ 2.467,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,85*
€ 2.444,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,79*
€ 2.335,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,59*
€ 2.275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,98*
€ 2.218,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.