| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-8001108050 Herst.-Nr.: HP4759O36360000 EAN/GTIN: 4063382214461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duravit Happy D.2 Plus C-Bonded Set mit Metallkonsole Weiß Seidenmatt1175x490x850 mm - HP4759O36360000Weitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: HP4759 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | mit offenem Fach | Designer: | sieger design | Montage: | bodenstehend | Besonderheit: | mit Push-Open-Ventil | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Besonderheiten: | mit 1 Handtuchhalter | Oberfläche Front: | Lack | Oberfläche Korpus: | Lack | Griff: | ohne Griff | Breite: | 1175 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 850 mm | Überlauf: | mit Überlauf | Variante: | Becken mittig | Tiefe: | 490 mm | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Farbe Korpus: | weiß seidenmatt | Farbe Front: | weiß seidenmatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 2.026,45* | € 2.297,2833* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.093,23* | € 2.313,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.106,11* | € 2.321,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.107,91* | € 2.331,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|