Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT Highflow f UP-Thermostat brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001347076
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15760140
EAN/GTIN:
     4059625355893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min • Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min • Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min • Thermostatkartusche• Sicherheitssperre bei 40 °C• Temperaturbegrenzung einstellbar• Anschlussart: GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517039533, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 402,03*
€ 468,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,15*
€ 518,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,14*
€ 520,71*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,90*
€ 528,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 492,86*
€ 568,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,09*
€ 611,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.