Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT f UP-Ventil 3 Verbr brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001347082
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15764340
EAN/GTIN:
     4059625355770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Absperrventil
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
• 3 Verbraucher• gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min • Durchflussmenge oberer Abgang: 26 l/min • Durchflussmenge links und rechts: 29 l/min • Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung alWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 0110517041517, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 403,40*
€ 466,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 516,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,89*
€ 519,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,60*
€ 527,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 494,83*
€ 567,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.