| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001347122 Herst.-Nr.: 42810310 EAN/GTIN: 4059625388525 |
| |
|
| | |
| • Wandmontage• Material: Metall · Kunststoff • Material Halteelement: Metall • Art der Seife: Flüssigseife • Füllmenge 300 ml• Dosiermenge 2 ml• mit Befestigungsmaterial• Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, lotionspender hansgrohe, cremeseifenspender, brausebatterie aufputz, 013035006304, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,43* | € 167,27* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 168,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,64* | € 172,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 172,17* | € 211,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,95* | € 218,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|