| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001347363 Herst.-Nr.: 74800800 EAN/GTIN: 4059625339756 |
| |
|
| | |
| • ComfortZone 150• Schwenkbereich 150°• Laminarstrahl · Brausestrahl• Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur• Quick-Connect Schlauch• maximale Durchflussmenge beWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 214mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 219mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, brausekopf hansgrohe, brausekopf, brausekopf edelstahl, 011335019302, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,74* | € 175,95* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,64* | € 180,30* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,97* | € 181,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,97* | € 181,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,84* | € 181,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|