| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001358108 Herst.-Nr.: 96913060 EAN/GTIN: 5700313543083 |
| |
|
| | |
| Edelstahl · Verschraubungsanschluss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Pumpenhöhe: 102 · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Einbaulänge: 180.00mm · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 19,9 · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Ovale Flanschform: Nein · Nennvolumenstrom: 1,67 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Drehzahlregelung Motor: ohne · Frequenz: 50 Hz · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,045kW · Nennstrom: 0,20A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 19,90kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: ohne · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Potentialfreier Schaltkontakt: Nein · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Schutzart (IP): IP44 · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 1,67m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 4,00m Weitere Informationen: | | Druckstufe Flansch: | PN 10 | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Marke: | GRUNDFOS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,26* | € 280,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,47* | € 280,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,81* | € 286,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 276,13* | € 341,81* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,03* | € 371,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|