Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 Vers. 230 V PN 10 180mm T 32-40 Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001360078
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     97924633
EAN/GTIN:
     5710626497126
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 33,77 · Nennvolumenstrom: 4,15 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,068kW · Pumpenschaltung: sonstige · Pumpenhöhe: 185 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10 · Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich · Energieeffizienzindex (EEI): 0.18 · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: sonstige · Frequenz: 50/60 Hz · Drehzahl: 2880,001/min · Nennstrom: 0,61A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 2 Zoll (50) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 33,77kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Ja · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: eingebaut und vorbereitet · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 2 Zoll (50) · Potentialfreier Schaltkontakt: Ja · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Ja · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Ja · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 4,15m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Förderhöhe: 4,00m · Max. Pumpvolumen: 7,70m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Schutzart:
IPX4
Marke:
GRUNDFOS
Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, umwaelzpumpe heizung, 036040010011, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 544,83*
€ 645,31*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 564,97*
€ 648,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,51*
€ 682,64*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 681,88*
€ 771,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,53*
€ 777,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,08*
€ 909,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,07*
€ 886,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,25*
€ 863,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,53*
€ 822,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.