| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001513832 Herst.-Nr.: 531552 EAN/GTIN: 4016959117382 |
| | |
|
| | |
| aus Urea 131.5 DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Erhöht: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klobrille, Klodeckel, Klosettsitz, Toiletten-Brille, Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, federklappdübel, 012137531801, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,69* | € 50,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 80,93* | € 102,98* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 82,51* | € 104,97* | | | | Lager 1498 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 113,88* | € 134,73* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 110,28* | € 140,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 943,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|