Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtersystem 210 Aqittura M91 Ausziehschlauch, 1 jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8001738323
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76803670
EAN/GTIN:
     4059625391198
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Filterkopf • ComfortZone 210• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150°• Laminarstrahl• Quick-Connect Schlauch• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min • Keramikmischsystem• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• Auszugslänge bis zu 50 cm• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich• getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser• gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf• Filteranschluss: G ? Eingang und Ausgang • maximale Entnahmemenge (gefiltertes Wasser): 1,8 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mittenabstand: 240mm
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335020702, Zubehör, ZUBZIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,50*
€ 549,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,63*
€ 551,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,87*
€ 565,35*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 482,91*
€ 569,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,37*
€ 571,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,64*
€ 645,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.