| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001738333 Herst.-Nr.: 72650000 EAN/GTIN: 4059625401804 |
| |
|
| | |
| 1 Verbraucher · Durchflussmenge 28,7 l7min · Durchflussmenge mit Handbrause 14,9 l/min · Kermaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit SchalldämpferWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 011050028601, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,19* | € 83,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,77* | € 83,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 65,81* | € 84,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 66,02* | € 84,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,29* | € 84,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|