| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001738335 Herst.-Nr.: 72667000 EAN/GTIN: 4059625401774 |
| |
|
| | |
| für iBox universal · 1 Verbraucher · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit SchalldämpferWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, 011050026401, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 73,20* | € 92,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,43* | € 93,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 73,94* | € 93,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,26* | € 93,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,33* | € 94,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|