Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 EWR-NA Digit. Messschieber 150mm rund Tief m Dat, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8001739161
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103074DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-NA ,Messbereich: 0 - 150 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,IP Schutzart: IP 67,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · EtuiWeitere technische Eigenschaften:· Datenschnittstelle: USB· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.03mm· Fehlergrenze inch: .001\"· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 67· Lieferumfang: Batterie· Messbereich: 0 - 150· Messbereich inch: 0 - 6\"· Norm: Werksnorm· Produktbezeichnung: Digitaler Spezial-Messschieber· Produkteigenschaften: Kontrastreiche ZiffernanzeigeFeststellschraube obenGeläppte FührungsbahnenMessschneiden für InnenmessungSchieber und Schiene gehärtet, rostfreiStufenmesseinrichtungSofort messbereit durch Reference-SystemErhöhte Führungsbahnen zum Schutz des MaßstabsHervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und SchmierstoffeSchmutzabstreifer im Schieber· Produktgruppenbezeichnung: Messschieber· Produktgruppenname: MarCal· Produkttyp: 16 EWR-NA· Tiefenmaß: rund· VPE 01 - Breite: 10.3cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.393KG· VPE 01 - Länge: 25.4cm· VPE 01 - Tiefe: 3.4cm· VPE 01 - Volumen: 889.51cm³· Ziffernhöhe: 8.5mm· Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005\"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,37*
€ 701,63*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 618,79*
€ 713,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,51*
€ 818,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,92*
€ 759,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,37*
€ 726,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.