Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003 ZT Feinzeiger Millimess ±.0020Zoll, .00005Zoll, IP 54, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8001740644
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4334905DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Feinzeiger Millimess 1003 ZT,Werksnorm,IP 54,Messbereich: ± .0020″,Skalenteilungswert inch: .00005″,Lieferumfang: Etui · Adapterbüchse 940 · 8 mm auf 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung Zifferblatt: .002\"-0-.002\"· Fehlergrenze Ge in Inch (Text): .00005\"· Fehlergrenze Gges in Inch (text): .00006\"· Fehlergrenze Gt in inch (Text): .000035\"· IP Schutzart: IP 54· Lieferumfang: Etui· Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .0020\"· Messkraft: 1N· Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .000025\"· Norm: Werksnorm· Produktbezeichnung: Feinzeiger· Produkteigenschaften: Großes kontrastreiches ZifferblattEinstellbare ToleranzmarkenBlockierbare FeineinstellungStoßgeschütztes MesswerkEinspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem StahlPräzisionskugelführung des Messbolzens für kleine UmkehrspanneUnempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende KräfteHohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und RitzelKastenförmiges SchutzgehäuseKonstante MesskraftMessbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste· Produktgruppenbezeichnung: Feinzeiger· Produktgruppenname: Millimess· Produkttyp: 1003 ZT· Skalendurchmesser_mm: 50mm· Stoßgeschütztes Messwerk: true· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.2KG· Wiederholpräzision fw in inch (Text): .000025\"· Zifferblattfarbe: Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 229,87*
€ 281,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,21*
€ 378,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.