Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

844 D-3 Messdorn 9-12 mm Antastung 3x120°, M6x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8001742121
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4484661
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Standardausführung, mit 3-Punkt Antastung (Messkontakt-Anordnung 3 x 120°)Zum schnellen Messen von unterbrochenen Durchmessern und feststellen von Formfehlern in einem PolygonBesonders geeignet für Serienkontrolle bei engen ToleranzfeldernKein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlichDadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte· Herstelltoleranz: -0.015 / -0.025· Linearitätsabweichung fe: 2 %, mind. 1 µm· Material Messfläche: Hartmetall· Messbereich: >9-12· Messspanne_mm: 0.2mm· Produktbezeichnung: Bohrungsmessdorn· Produkteigenschaften: Messkopf aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und Hartmetall bestückten Messtastern (Anordnung 3 x 120°)Triebnadel aus Hartmetall überträgt radiale Messbewegung auf das AnzeigegerätKonstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen MessgefühlMesskopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem· Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte· Produktgruppenname: Marameter· Produkttyp: 844 D-3· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG· Wiederholpräzision [µm]: 1µm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 682,97*
€ 780,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,12*
€ 835,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 810,93*
€ 941,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,64*
€ 994,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,90*
€ 973,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,21*
€ 933,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.