| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001742197 Herst.-Nr.: 4487750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS ,Werksnorm,Messbereich: 6 - 12mm,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Einstellringe · Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm) · EtuiWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Messung vonDurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern· Anzeigegerät: ohne· Fehlergrenze_µm: 4µm· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Produktbezeichnung: Innenmesspistole im Satz· Produkteigenschaften: Anschlussgewinde zum Auswechseln der MessköpfeSelbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten MesstasternMesstaster ab 12 mm hartmetallbewehrtAb 12 mm Messtaster für Messungen bis BohrungsgrundAb 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus AluminiumStets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display· Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben· Produktgruppenname: Micromar· Produkttyp: 844 AS· VPE 01 - Bruttogewicht: 1.88KG Weitere Informationen: | | Messbereich: | 6 - 12 | Supplier Number: | 4487750 | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmessgerät, Feinmessgeräte Innen, Innenmessgerät, Innenschnellmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.325,76* | € 1.422,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.352,93* | € 1.451,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.419,49* | € 1.556,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,94* | € 1.630,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.325,76* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|