| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001743477 Herst.-Nr.: 4800000DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 404 Parallel-Endmaßsatz Stahl,46 Stück,Toleranzklasse: 0,DIN EN ISO 3650,Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen · Mahr-KalibrierscheinWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl: 999910· Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1· Nennmaße mm: 1,001 - 1,0091,01 - 1,091,1 - 1,91 - 910 - 100· Norm: DIN EN ISO 3650· Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen· Produktgruppenname: MarGage· Produkttyp: 404· Stückzahl pro Satz: 46Stück· Stufung mm: 0,0010,010,1110· Toleranzklasse: 0· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2.502,01* | € 2.613,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.560,31* | € 2.673,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|