| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001743635 Herst.-Nr.: 4800470DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 409 C/0/So Parallel-Endmaßsatz Keramik,122 Stück,Toleranzklasse: 0,DIN EN ISO 3650,Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen · Mahr-KalibrierscheinWeitere technische Eigenschaften:· Längenausdehnungskoeffizient: 9,3 x 10-6 K-1· Norm: DIN EN ISO 3650· Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Keramik· Produkteigenschaften: Vorteile Keramik:Für den Einsatz in Messräumen wie auch im rauhen WerkstattbetriebPraxisgerechtesten Eigenschaften: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Konservieren nötig, geringes Gewicht, sehr kratzfestKorrosionsfest. Keramik ist zudem hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive MedienBeschädigungen der Messflächen durch Kratzer oder Ausbruch ergibt sich kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit und Maßhaltigkeit bleibt erhaltenExtrem verschleißfest. Längste Standzeit und höchste Stabilität aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglichAusdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung sowie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zuKeramik ist antistatisch, antimagnetisch und elektrisch nicht leitend· Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen· Produktgruppenname: MarGage· Produkttyp: 409 C/0/So· Stückzahl pro Satz: 122Stück· Toleranzklasse: 0· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9.373,28* | € 9.532,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.559,96* | € 9.718,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|