Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

417/K Parallelendmaß 15,50 mm Stahl, m. DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8001744750
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4803510DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaße stahl 15,5 mm
417/K Parallel-Endmaß Stahl,Toleranzklasse: K,DIN EN ISO 3650,Nennmaß: 15.5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Kalibrierklasse KAls oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen.· Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1· Nennmaß: 15.5mm· Norm: DIN EN ISO 3650· Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen· Produktgruppenname: MarGage· Produkttyp: 417/K· Querschnitt (mm): 35 x 9· Toleranzklasse: K· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.01KG
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, mahr parallelendmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,13*
€ 149,96*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 122,02*
€ 152,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.