Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz 18 Halterpaare (7,5) m.DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8001745907
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4820000DKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz,0.17 - 3.2mm,Aufnahmebohrung: 7,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahmebohrung: 7,5 mm· Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte Satz· Produkteigenschaften: Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 MDurchmesser 0,17 - 3,2 mmLieferung im HolzkastenFür Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm· Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen· Produktgruppenname: MarGage· Produkttyp: 426 MS· VPE 01 - Breite: 10.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.409KG· VPE 01 - Länge: 19.4cm· VPE 01 - Tiefe: 2.9cm· VPE 01 - Volumen: 607.61cm³
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 3.139,75*
€ 3.268,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.209,44*
€ 3.338,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.338,08*
€ 3.972,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.320,36*
€ 3.951,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.245,62*
€ 3.862,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.209,44*
€ 3.819,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.