| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001748686 Herst.-Nr.: 21101-4 EAN/GTIN: 4025888382396 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan · Einsatz: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material · weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl · kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden · YKK® Reißverschlüsse · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten · weicher Kinnschutz · moderner Schnitt · abgerundeter Saum · zertifiziert nach EN 13758-2 · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · Anschaffung förderbar durch die BG BAU Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | graumelange/schwarz | Größe: | XXL | Material: | 95% Polyester/5% Elastan | Norm: | EN 13758-2 | Marke: | ELYSEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,75* | € 25,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,40* | € 26,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 19,58* | € 26,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,77* | € 26,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 20,60* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|