Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostentferner EVAPO-RUST 1l Kanister CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8001795455
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1040357
EAN/GTIN:
     5412386071416
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
gebrauchsfertig · auf Wasserbasis · für eine schnelle und effektive Restaurierung, selbst für hartnäckigsten Rost, ohne Schrubben oder Schleifen · für Autoteile, Eisenwaren, rostige Werkzeuge, Restaurierung, Metallbearbeitung, Fertigung, Maschinen und vieles mehr · sicher, unkompliziert, benutzerfreundlich · widerverwendbar mit lang anhaltender Wirksamkeit · keine Dämpfe oder schlechte Gerüche, ungiftig, nicht entzündlich, ohne VOC · nicht ätzend, nicht korrosiv · greift oxidierten Stahl, Kunststoffe, PVC, Viton und nicht-oxidische Lacke nicht an · leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
CRC
Weitere Suchbegriffe: Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 18,69*
Lager 1498
17
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,62*
€ 19,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,74*
€ 19,21*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,60*
€ 19,63*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,63*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
33400-AA
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.