Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Kunststoffendstopfen Typ 656 für Schiene WM0, 15, 27x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8002381715
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6566000
EAN/GTIN:
     8712993284139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Schienenendstopfenzur Befestigung an Schienenenden füreinen optischen Abschluss und alsVerletzungsschutz.Eigenschaften:- gefertigt aus PE (Polyethylen) · grün- einfach eindrücken oder einschlagen- Endstopfen nebeneinander montierbarFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: info.de@walraven.comTyp: Schienenendstopfenwie im Langtext in vollem Wortlautbeschrieben · jedochAusführung WM0,15Produktdetails(http://www.walraven.com/DE/katalog/deeplink/?search=6566000)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Endkappe· Breite: 20mm· Farbe: grün· Geeignet für: C-Profil· Länge: 30mm· Tiefe: 16,5mm
Weitere Suchbegriffe: 020420408701, Stopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,2996*
€ 0,4284*
50
€ 5,95*
ab € 0,4142*
€ 0,5742*
1 Tag
3500
2500
Frei Haus
ab € 0,626*
€ 0,736*
1 Tag
151
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,76*
Lager 1498
5000
2500
Frei Haus
ab € 0,7246*
€ 0,8446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,8446*
€ 1,00507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7246*
€ 0,86227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.111,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.