| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002488973 Herst.-Nr.: 10132472 EAN/GTIN: 4099604011860 |
| |
|
| | |
| SWR Automotive Keilriemen AVX13-825 0,089kg SWR Winkel 36 Grad Gewicht 0,089 kg Marke SWR Nennlänge La (Aussenlänge) mm Querschnitt 12,7 x 9 mm Weitere Informationen: | | Winkel: | 36 Grad | Gewicht: | 0,089 kg | Marke: | SWR | Nennlänge: | La (Aussenlänge) mm | Querschnitt: | 12,7 x 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,86* | € 5,99* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,11* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,21* | € 6,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,26* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|