Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM141612 E ID 14mm AD 16mm B.12mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489460
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10160652
EAN/GTIN:
     7316571896045
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,004 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,08*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 0,88*
€ 1,37*
1
€ 4,95*
ab € 1,0027*
€ 1,5527*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.