Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM202315 E ID 20mm AD 23mm B.15mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489483
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10213054
EAN/GTIN:
     7316571875248
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,011 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
23 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,10*
2 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,51*
5 Tage
133
1
€ 10,00*
ab € 1,07*
€ 1,62*
1
€ 4,95*
ab € 1,1522*
€ 1,7322*
Lager 1498
133
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.