Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM141615 M ID 14mm AD 16mm B.15mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489486
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10215226
EAN/GTIN:
     7316571481289
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,004 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,54*
6 Tage
23
1
€ 10,00*
ab € 1,01*
€ 1,55*
1
€ 4,95*
ab € 1,2049*
€ 1,8049*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,97*
Lager 1498
23
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.