Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PCM121420 E ID 12mm AD 14mm B.20mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489510
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10074099
EAN/GTIN:
     7316571851709
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
SKF
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,44*
6 Tage
90
1
€ 10,00*
ab € 0,93*
€ 1,44*
1
€ 4,95*
ab € 1,0027*
€ 1,5427*
4 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,69*
Lager 1498
90
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.