Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ETS38 AD 206mm Enddeckel B.21mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-8002489530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10170041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel und Kappe
DIVERS Deckel u.Kappe ETS38 AD 206mm Enddeckel B.21mm DIVERS Breite 21 mm Gewicht 3,39 kg Marke DIVERS Ausführung Enddeckel Außen-Ø 206 mm
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
3,39 kg
Marke:
DIVERS
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
206 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.