Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ETS56 AD 296mm Enddeckel B.21mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10170046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel und Kappe
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
7,3 kg
Marke:
DIVERS
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
296 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.