Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe EDK518-615 AD 110mm B.5,1mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489555
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10216634
EAN/GTIN:
     4054372691294
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Weitere Informationen:
Breite:
5,1 mm
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel und Kappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,02*
1
€ 4,95*
ab € 3,9394*
€ 5,6694*
7 Tage
120
1
€ 10,00*
ab € 4,45*
€ 6,41*
2 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,86*
Lager 1498
120
1
€ 5,45*
ab € 7,64*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.